仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:プレめっきスチール●RSワイヤトレイ用汎用取り付けプレート. 汎用取り付けプレート(小)、RS < 808-4306') 808-4306/を参照 汎用取り付けプレート(大)、RS < 808-4315') 808-4315/を参照
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
1袋(12個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●幅:50 mm●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケットクランプアセンブリ●材質:電気めっきスチール●Clamp Assembly. The clamp assembly is a simpler cost-effective alternative to the fast coupler - use two or three sets for 150mm or 300mm respectively
1袋(50個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
Cablofils FCFA54 シリーズスチール製ワイヤケーブルトレイは、壁、天井、床面取り付けの支持に広く使用されています。迅速に固定できるブラケットと固定キットが付属しているので、設置時間を短縮できます。さまざまな設置要件に従って、さまざまな仕上げの製品が用意されています。Cablofil の「スロット & タブ」のボルトレスシステムで、ナットやボルトの必要性を解消します Rapid Connection 用のカプラが取り付けられているストレート長が利用可能 自然換気により、ケーブル効率が向上します
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤトレイ●長さ:3m●幅:300 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:194-7665
アズワン品番65-7462-61
1袋(2個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤメッシュケーブルトレイ●長さ:3m●幅:150 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:204-7323
アズワン品番65-7406-48
1袋(4個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード