発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。
-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。
吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。
く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。
サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。
高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番201-5324
材質/仕上ウレタン樹脂
質量(kg)1
色ホワイト
容量(mL)750
発泡体積(L)36~40
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8501-66
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。
くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に
トラスコ品番208-5728
セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本
質量(kg)3
色ピンク
容量(mL)750
発泡体積(L)36~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防蟻成分配合タイプ。
ノンフロンで安心。
F☆☆☆☆取得済みなので安心。
虫が忌避するペパーミントの香り。
フォーム色はグリーン。
付属品ノズル1本
色(フォーム)グリーン
ガスの種類【発泡】HC
発泡体積(L)13±2(直径2cmで約40m)
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8563-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.295L
ホルムアルデヒド等級JAIA-011989 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1箱(435mL×6本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード