5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163 全長(mm)370 質量(g)400 全高(mm)160 危険物の類別非危険物
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に トラスコ品番208-5728 セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本 質量(kg)3 ピンク 容量(mL)750 発泡体積(L)36~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(12本組)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

関連カテゴリ