「フェロコン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックモルタル用プライマーです。
用途クイックモルタルを施工する場合の接着剤に。
1缶ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・セメント系床材専用の養生シート ・屋内用
用途・コンクリート打設後セメント水和反応促進に効果的 ・有効施工面積:約115平米分 幅(m)1.2 長さ(m)100 トラスコ品番807-2684 質量(kg)13 グリーン
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。 危険物の類別非危険物
1缶(4.5kg)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。
用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。 仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法) セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶 質量(kg)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。 仕様溶剤系二液型つやあり 主な用途工場、倉庫床、駐車場 危険等級 乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(1L)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。 仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法) セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶 質量(kg)12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。
用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。 危険物の類別非危険物
1缶ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性防食性、耐久 危険物の性状非水溶性
1セット(1.2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。 水性で安全に作業できます。
用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。 主な用途屋内床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1缶(18kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。 臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。 ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。
用途倉庫内の簡易防じん塗料。 仕様F☆☆☆☆、一液型水性つやなし 質量(kg)18 主な用途倉庫 塗布面積(m2)51(1回塗り) 乾燥時間(時間)48(23℃) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)3(23℃)
1缶(18L)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)