「モルタル 壁 補修 材」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修 トラスコ品番826-5728 セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(kg)6.2 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷

非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。
用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。 トラスコ品番851-2190 材質ポルトランドセメント 容量(kg)25 危険物の類別非危険物
1袋
3,798 税込4,178
当日出荷