住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。
酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。
樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。
下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、
水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。
樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。
混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。
用途コンクリート基礎保護に。
セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)
色サンドグレー
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約20
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
関連キーワード