「硬質ウレタンフォーム 発泡」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番207-8968
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.577L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個
色フォーム:クリーム
内容量(L)10.4
ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380
吸収量2.0g/100cm2
耐熱性-50~80℃
発泡体積(L)300~380
熱伝導率(W/mk)0.22
圧縮強度(N/mm2)0.14
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.22
タックフリータイム(分)3~4
密度(kg/m3)フォーム:31
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10.4L
特性断熱
燃焼性自己消化性
施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安)
危険物の性状非水溶性
総質量(kg)18.9
1箱(10.4L)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個
色フォーム:クリーム
内容量(L)6.3
ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380
吸収量2.0g/100cm2
耐熱性-50~80℃
発泡体積(L)180~230
熱伝導率(W/mk)0.22
圧縮強度(N/mm2)0.14
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.22
タックフリータイム(分)3~4
密度(kg/m3)フォーム:31
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6.3L
特性断熱
燃焼性自己消化性
施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安)
危険物の性状非水溶性
総質量(kg)14
1箱(6.3L)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個
色フォーム:クリーム
内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4
ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505
吸収量2.0g/100cm2
耐熱性-50~80℃
発泡体積(L)900~1400
熱伝導率(W/mk)0.22
圧縮強度(N/mm2)0.14
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.22
タックフリータイム(分)3~4
密度(kg/m3)フォーム:31
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量32.3L
特性断熱
燃焼性自己消化性
施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安)
危険物の性状非水溶性
総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
1箱(32.3L)
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
関連キーワード