2ページ目:

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAZY WELD アルミ用フラックス AF 旭エンジニアリングEAZY WELD アルミ用フラックス AF旭エンジニアリング
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
トラスコ品番118-9906材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム白色容量(mL)20質量(g)25適合母材アルミ用フラックス AFアズワン品番64-8331-01
スパイダーテープ 旭エンジニアリングスパイダーテープ旭エンジニアリング
2,798税込3,078特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤旭エンジニアリング
5,598税込6,158
1袋(5g×5本)
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL関連資料(0.24MB)硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
EASY WELD 万能フラックス MF 旭エンジニアリングEASY WELD 万能フラックス MF旭エンジニアリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1124材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤無色 ~黄白色容量(mL)30質量(g)33
WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリングWRSガラスリペアワン旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1セット
予約販売
傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.28MB)取扱説明書(1.16MB)危険物の性状非水溶性
超極圧・耐摩耗潤滑添加剤 旭エンジニアリング超極圧・耐摩耗潤滑添加剤旭エンジニアリング
2,298税込2,528
1本(84mL)ほか
4日以内出荷
本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
9灯LED+クランプ 旭エンジニアリング9灯LED+クランプ旭エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。質量(g)約120(電池含む)電源単4アルカリ電池3本危険物の類別非危険物関連資料(3.42MB)
浸透作業用NL 旭エンジニアリング浸透作業用NL旭エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度50cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(2.06MB)危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキ鳴き防止剤 旭エンジニアリングディスクブレーキ鳴き防止剤旭エンジニアリング
3,898税込4,288
1本
当日出荷
パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。
使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29.6mL関連資料(0.7MB)危険物の性状非水溶性
台座25 旭エンジニアリング台座25旭エンジニアリング
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
レジン液を入れるための台座です。25回分です。
危険物の類別非危険物
超硬ドリル 旭エンジニアリング超硬ドリル旭エンジニアリング
7,698税込8,468
1組(5本)
5日以内出荷
レジン液の通り道をつけるためコードレスドリルの先端に付けて使用します。
危険物の類別非危険物
フィルム25 旭エンジニアリングフィルム25旭エンジニアリング
999税込1,099
1組
4日以内出荷
レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
超微粒子研磨剤 旭エンジニアリング超微粒子研磨剤旭エンジニアリング
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
R1234yfアダプター 旭エンジニアリングR1234yfアダプター旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
本品は注油機用1234yfアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
適合R1234yf関連資料(0.78MB)
ファインドリーク 旭エンジニアリングファインドリーク旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1台
当日出荷
可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物関連資料(3.45MB)照射距離(m)0~20
食品機械用グリース 旭エンジニアリング食品機械用グリース旭エンジニアリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)396危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.29MB)
瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用旭エンジニアリング
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)危険物の性状非水溶性
コンクリートリペア 旭エンジニアリングコンクリートリペア旭エンジニアリング
8,498税込9,348
1個(900g)
5日以内出荷
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイル処理剤 旭エンジニアリングオイル処理剤旭エンジニアリング
8,998税込9,898
1缶(2L)
3日以内出荷
油を超微粒子に分解分散します。 完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。 白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。 天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。 希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。容量(L)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)
氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本(330mL)
当日出荷
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。容量(mL)330比重0.84(15.6℃)臭気無臭外観無色透明流動点(℃)-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量33mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑関連資料(0.14MB)危険物の性状非水溶性
粉体入りパテ Stainless Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Stainless Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。ステンレス補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途ステンレス補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)3~5完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極 旭エンジニアリング超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(330mL)
翌日出荷
プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。
用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に引火点(℃)190色相褐色透明使用温度範囲(℃)-20~+260臭気微臭比重(g/cm3)15℃ 0.95危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性その他
EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450 旭エンジニアリングEAZY WELD 鉄用ロッド CAS450旭エンジニアリング
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
棒径(Φmm)3長さ(mm)450仕様伝導電率(%IACS):23トラスコ品番114-1121材質スズ、亜鉛、カドミウム質量(g)26
機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 旭エンジニアリング機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ)旭エンジニアリング
1,798税込1,978
1本(330mL)
5日以内出荷
トラスコ品番118-7108透明容量(mL)330危険等級アズワン品番64-8645-02危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリングラジエーターストップリーク+トリートメント旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1本(1000mL)
4日以内出荷
1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。危険物の類別非危険物関連資料(2.72MB)
ハリケーンミニ 旭エンジニアリングハリケーンミニ旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
本品は軽量コンパクトで、持ち運び便利なブロアファンです。オフィス、工場、アウトドアまで多種多様にご利用いただけます。CE 、PSE認証製品で安心安全にご利用いただけます。最大風力19m/s、風速調整4段階可能です。付属のTypeCに接続するとバッテリーインジケーターが赤に、満充電されると青になります。ギアボタンをダブルクリックで1速、もう1回押すと2速→3速と風速が上がります。その状態から長押しして電源OFFとなります。電源OFFの状態からギアボタンを長押しすると最大風速ハリケーンになります。
仕様最大動作電圧(A):10質量(g)226連続使用時間(分)1速:そよ風60、2速:強風40、3速:超強風25、4速:ハリケーン8モーター出力(W)75充電時間(時間)2.5最大風量(m/s)19
MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリングMAGIC BOND-PRO チューブ旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(10g)ほか
4日以内出荷
UV照射1秒で固まる強力パテ!食品衛生法適合品!早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)危険物の性状非水溶性
充填ホース 旭エンジニアリング充填ホース旭エンジニアリング
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
本品はR1234yf用のガスチャージホースです。
適合R1234yf危険物の類別非危険物
ラジエター洗浄剤(中性) 旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1本(1000mL)
4日以内出荷
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.13MB)危険物の性状水溶性
速乾・気化防錆剤 旭エンジニアリング速乾・気化防錆剤旭エンジニアリング
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
極圧・高粘着グリース 旭エンジニアリング極圧・高粘着グリース旭エンジニアリング
25,980税込28,578
1箱(10本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~204滴点(℃)288増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
1mホース 旭エンジニアリング1mホース旭エンジニアリング
2,154税込2,369
1本
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
スターターキット5回分 旭エンジニアリングスターターキット5回分旭エンジニアリング
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
5回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(1.19MB)危険物の性状非水溶性
補充キット25回分 旭エンジニアリング補充キット25回分旭エンジニアリング
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
25回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各25、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(1.19MB)危険物の性状非水溶性
ポンプVP60 旭エンジニアリングポンプVP60旭エンジニアリング
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
真空(V)、加圧(P)をする際に使用します。V点まで5分間真空引きし、P点まで10分間加圧します。
危険物の類別非危険物
傷入りガラス 旭エンジニアリング傷入りガラス旭エンジニアリング
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
自動車の合わせガラスを再現し、ガラスリペアのトレーニングを行うための傷入りガラスです。サイズは150×300mmです。
危険物の類別非危険物
衝撃点傷作成ボール 旭エンジニアリング衝撃点傷作成ボール旭エンジニアリング
1,755税込1,931
1個
3日以内出荷
トレーニングガラスに飛び石の傷を作る時に使用します。強弱で様々な傷を作成できます。
危険物の類別非危険物
シール25 旭エンジニアリングシール25旭エンジニアリング
7,398税込8,138
1組
4日以内出荷
位置を決めるためのシールで傷の衝撃点を小円の中心にくるように貼り付けてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
ブレードホルダー 旭エンジニアリングブレードホルダー旭エンジニアリング
1,950税込2,145
1個
4日以内出荷
ガラスから台座を外すのと、ガラスに残った固まった仕上用レジンをそぎ落とすのに使用します。ブレードは1枚付いております。
危険物の類別非危険物
ブレード5 旭エンジニアリングブレード5旭エンジニアリング
1,365税込1,502
1組(5本)
6日以内出荷
ブレードホルダーに装着する替刃です。
危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら