2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリングタッピング・コンパウンドL
エコ商品
本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。
比重0.97 臭気僅かな臭気 外観淡黄色透明液体 粘度(cSt)27.8(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.96MB) 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT
エコ商品
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3) 外観黄褐色~褐色微濁液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)