「プレート 熱交換器」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。
形状ペースト
色灰
グレードニッケルグレード
使用限界温度(℃)-53~1426
耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
MIL規格MIL-PRF-907F
1個(100g)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード