2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリングヘッドガスケットリペア
本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
適合車エンジン車 危険物の類別非危険物 関連資料(1.91MB)
1本(472mL)
9,598 税込10,558
当日出荷

旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)
エコ商品
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.13MB) 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷