「漏れ止め剤 ラジエター」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本で2つの効果!1予防整備剤として新品のラジエーターに使用でき、防錆性能を高めます。2ラジエーターの水漏れ、エンジンブロックのコアプラグの漏れを止めます。ラジエーター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くします。ラジエーターにクラップやピンホールなどが発生した場合、本品はノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたはかさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。
使用方法ラジエーターキャップを開いて、10Lに1本の割合でLLC交換毎に注入してください。
適合車エンジン車
危険物の類別非危険物
関連資料(3.12MB)
1本(237mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。
危険物の類別非危険物
関連資料(2.72MB)
1本(1000mL)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード