カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • 永興電機工業(47)
  • イチグチ(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • ミニター(5)
  • サンフレックス(5)
  • RELIEF(5)
  • 旭エンジニアリング
  • RS PRO(5)
  • TRUSCO(4)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「研磨用フェルト」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スターターキット5回分 旭エンジニアリングスターターキット5回分旭エンジニアリング
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
5回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(1.19MB)危険物の性状非水溶性
スターターキット25回分 旭エンジニアリングスターターキット25回分旭エンジニアリング
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
25回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(1.19MB)危険物の性状非水溶性
スターターキット15回分 旭エンジニアリングスターターキット15回分旭エンジニアリング
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
15回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各15/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(1.19MB)危険物の性状非水溶性
超微粒子研磨剤 旭エンジニアリング超微粒子研磨剤旭エンジニアリング
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウロコとれ~る 旭エンジニアリングウロコとれ~る旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1本(200mL)
4日以内出荷
ウロコもガラス傷も簡単に素早く落とすことができます。1台で乗用車(プリウス)20台分のフロントガラスを施工する事ができます。
用途フロントガラスのウロコ除去使用方法ハンディフェルトに本品を適量付け、ガラス面に水道水を霧吹きし、縦横同じところを数回研磨しながら仕上げて下さい。内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.98MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら