カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(1)
  • セメダイン(25)
  • GAONA(ガオナ)(19)
  • 折原製作所(9)
  • カクダイ(7)
  • コニシ(7)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • エスコ(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • ニトムズ(5)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
  • サクラクレパス(4)
  • 千吉(4)
  • アルテコ(ALTECO)(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • サンスター(2)
  • スリーボンド(2)
  • ネグロス電工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「補修ゴム」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤旭エンジニアリング
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様【可使時間】約10秒使用温度範囲(℃)-55~95完全硬化時間約24時間危険等級耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)危険物の性状非水溶性
瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用旭エンジニアリング
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)危険物の性状非水溶性
ピタパッチ 旭エンジニアリングピタパッチ旭エンジニアリング
9,298税込10,228
1箱(3個)
5日以内出荷
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水関連資料(0.21MB)
油面補修剤 旭エンジニアリング油面補修剤旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1個(70g)
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
油面補修キット 旭エンジニアリング油面補修キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
スパイダーテープ 旭エンジニアリングスパイダーテープ旭エンジニアリング
2,798税込3,078特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら