QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用
容量(g)10
粘度20cps
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
関連資料(2.03MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード