4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリングスパイダーテープ
RoHS
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。 主な用途補修用
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PT-50B 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE
RoHS
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。 トラスコ品番128-3477 材質粘着剤:ブチルゴム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 質量(g)100 タイプ片面 長さ(m)1.5 使用温度範囲(℃)-56~93 粘着力(N/10mm)23.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

MB-FKIT MAGIC BOND PATCH 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤 セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ) 使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。 使用温度範囲(℃)-40~150 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB)
1組
14,980 税込16,478
翌々日出荷

MB-F150 MAGIC BOND PATCH替 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH替
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB)
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷