「金属タンク」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入 成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物 容量(mL)330 タイプスプレー 温度(℃)365(自然発火) 比重0.75(25℃) 臭気特異集 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量132mL 色相無色透明~黄色透明 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

旭エンジニアリング速乾・気化防錆剤
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。 容量(mL)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷

旭エンジニアリング気化性防錆剤(水溶性)
エコ商品
NAGR-Wは、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。 塗布した部分は勿論のこと、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。 水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。 ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。
用途ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等 比重1.059(20℃) 引火点(℃)122 沸点(℃)167 臭気特有 外観淡緑色液体 内容量(kg)4 防錆可能年月完全密閉状態:5年程度/準密閉状態:1年程度/屋内露出状態:半年程度 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.89MB) MIL規格MIL-P-46002・MIL-I-23310
1缶(4kg)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

旭エンジニアリング屋外用長期防錆剤 エアゾール
エコ商品
ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に 性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量330mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

PTP ピタパッチ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングピタパッチ
エコ商品
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に 材質ファイバーグラス 使用温度範囲(℃)-15~210 耐圧(MPa)1(10kg/cm2) 硬化時間(分)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬、耐油、耐水 関連資料(0.21MB)
1箱(3個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷

旭エンジニアリング多目的パテ
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。 トラスコ品番161-5560 セット内容主剤、硬化剤 材質/仕上エポキシ 灰色 質量(g)500 容量(g)500 アズワン品番64-8332-26 危険物の類別非危険物
1組
9,998 税込10,998
当日出荷