8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリング金属配管シール剤
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です 仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460P トラスコ品番159-3009 材質合成樹脂 白色 容量(mL)6 使用温度範囲(℃)-53~204 耐圧(MPa)68 粘度(mPa・s)350000 危険等級 アズワン品番64-8326-55 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状水溶性
1本(6mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

旭エンジニアリング460プライマー 460P
金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。
用途金属配管シール剤460用プライマー 仕様金属配管シール剤460用プライマー トラスコ品番159-3002 容量(mL)10 危険等級 アズワン品番64-8326-69 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状水溶性
1本(10mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

旭エンジニアリングスパイダーテープ
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。 主な用途補修用
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入 成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物 容量(mL)330 タイプスプレー 温度(℃)365(自然発火) 比重0.75(25℃) 臭気特異集 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量132mL 色相無色透明~黄色透明 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

旭エンジニアリング速乾・気化防錆剤
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。 容量(mL)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷

MB-FKIT MAGIC BOND PATCH 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤 セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ) 使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。 使用温度範囲(℃)-40~150 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB)
1組
14,980 税込16,478
翌々日出荷

MB-F150 MAGIC BOND PATCH替 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH替
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB)
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷

PTP ピタパッチ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングピタパッチ
エコ商品
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に 材質ファイバーグラス 使用温度範囲(℃)-15~210 耐圧(MPa)1(10kg/cm2) 硬化時間(分)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬、耐油、耐水 関連資料(0.21MB)
1箱(3個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷