油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。
油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。
全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。
年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
比重0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)]
引火点(℃)79
沸点(℃)162~371
臭気鉱物油臭
揮発分なし
外観淡褐色液体
内容量(kg)1.9
危険等級Ⅲ
溶解性分散
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1900mL
凝固点(℃)-31.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(1.9kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード