3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO替
RoHS
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.24MB) 危険物の性状非水溶性
1個(20g)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO
RoHS
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1組ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND-PRO チューブ
RoHS
UV照射1秒で固まる強力パテ!。食品衛生法適合品!。早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』。UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) 危険物の性状非水溶性
1本(10g)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)