49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
最大積載荷重(kg)500
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製でサビ防止・軽量化を実現。作業者への負担を軽減します。 未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。
用途台車内での棚として。 材質アルミ
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズ2
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

観音扉付きコンビテナー。3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能。お客様で台車に取付可能。ドライバー1本でらくらく取付。業界初樹脂製扉ヒンジ(動きがスムーズで静音性に優れています)
アイボリー
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマト・インダストリースチール製中間棚
スチール製で頑丈な中間棚です。
用途カゴ車内の棚用途に。 材質スチール 厚さ(mm)20 品名スチール製中間棚 均等荷重(kg)100
1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。 トラスコ品番466-2202 材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム 長さ(mm)1280 幅(mm)425 質量(kg)37 グレー 高さ(mm)1600 キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2 均等荷重(kg)400 床面高さ(mm)227 キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

プラスチックジョイントで『安全』で『軽く』なりました。 静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品 本体自重が軽くなり、CO2の削減に繋がります。 当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。
最大積載荷重(kg)500
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)31(本体)3.6(棚) キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm)480 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1030 有効寸法(幅)(mm)480 有効寸法(奥行)(mm)925 有効寸法(高さ)(mm)1357
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト・インダストリースルーテナー(ネスティングタイプ)
未使用時は、台車本体に収納できます。
用途台車内での棚として。 トラスコ品番147-7378 適合機種SRC-3 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装 長さ(mm)335 幅(mm)1185 アイボリー 高さ(mm)45 タイプSRC-3用中間棚 品名スチール製中間棚 奥行(mm)350 均等荷重(kg)100
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷

簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。 樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。
グレー
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
7,398 税込8,138
3日以内出荷

静Kago車 コンビテナー ヤマト・インダストリー 動画あり
ヤマト・インダストリー静Kago車 コンビテナー
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です 樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×1039×1749 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×2000
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷

前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。 3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。 上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。 工具を使わず、簡単に取付可能! 締め金具は横スライド方式にて取付。 メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 関連資料(0.29MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー! リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。 L型に折畳可能。 中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。 床板は片手でワンタッチ操作。 サイドバー先端は、安心のストレート形状。 グレーウレタン車採用床マーキング対策済。 縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。
仕様床板4枚 付属品アルミ看板:50用(250×140) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)812×618×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×510×1455
1台
67,980 税込74,778
11日以内出荷

1枚
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー用棚板
適合本体SRC-M タイプ丸棒メッシュタイプ
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷

軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー! リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。 L型に折畳可能。 中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。 床板は片手でワンタッチ操作。 サイドバー先端は、安心のストレート形状。 グレーウレタン車採用床マーキング対策済。 縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。
仕様床板5枚 付属品アルミ看板:80用(250×175) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1112×818×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1010×710×1455
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

アイボリー 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×739×1749 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×2000
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ヤマト・インダストリー本質安全防爆デジタル台はかり
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能 目量(g)50 最小表示(g)50 トラスコ品番162-0870 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)500 質量(kg)44 高さ(mm)145~170 タイプ中型ポールタイプ 種類デジタル台はかり 奥行(mm)895 ひょう量(kg)300 電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可) 全高(mm)1327~1352 センサー電気抵抗線式ロードセル 検定検定外品(取引証明以外用) 載台寸法(mm)500×750 防塵防水性能非防水(IP20準拠) ひょう量単位kg
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

ヤマト・インダストリーLRC21用黒板(無地)
ボルト・ナット付。
寸法(縦×横)(mm)270×220
1枚
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ヤマト・インダストリーLRC21用白板(無地)
ボルト・ナット付。
寸法(縦×横)(mm)270×220
1枚
2,898 税込3,188
8日以内出荷

1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。 3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。 上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。 工具を使わず、簡単に取付可能! 締め金具は横スライド方式にて取付。 LRC90-PG(WG)は2色仕様。(本体はグリーン/ダブルゲートはアイボリー) メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
本体:グリーン/ダブルゲート:アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700 関連資料(0.29MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ヤマト・インダストリーL型ロールコンビテナー21
環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー。簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。片手でロックハンドル解除。パレット板を降ろして確実ロック!ワンタッチ式で操作性UP!
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト・インダストリーSRC-M用スチールメッシュ中間棚
側面ガードとしても使用できます。未使用時は、台車本体に収納できます。
用途台車内での棚として。 トラスコ品番147-5875 材質スチール 均等荷重(kg)500
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷