NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)のページです。NIPRO(ニプロ)は、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ニプロ株式会社 |
|---|
| 設立 | 1954/07/08 |
|---|
| 所在地 | 〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号 |
|---|
NIPRO(ニプロ)当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPRO(ニプロ)当日出荷から6日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
NIPRO(ニプロ)当日出荷
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
NIPRO(ニプロ)当日出荷から6日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPRO(ニプロ)当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPRO(ニプロ)当日出荷から10日以内出荷
パウダーフリーのプラスチック手袋です。
材質PVC厚さ(mm)>0.05タイプペアー滅菌エチレンオキサイドガス滅菌袖口仕様ロールエンド
NIPRO(ニプロ)当日出荷から10日以内出荷
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)>0.08全長(mm)>240滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
NIPRO(ニプロ)当日出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
NIPRO(ニプロ)当日出荷
注射針の穿刺部の被覆保護に。
径(Φmm)【粘着部】Φ29パッド寸法(mm)Φ11アズワン品番65-1681-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000110医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPRO(ニプロ)当日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム最小目盛(mL)1筒先ルアーチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPRO(ニプロ)当日出荷から5日以内出荷
●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。
材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218448002医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPRO(ニプロ)当日出荷
ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。
仕様(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)材質PP(ポリプロピレン)規格TYPE B フリーアズワン品番7-1865-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPRO(ニプロ)¥5,398~税込¥5,938~
1箱(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000146医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPRO(ニプロ)当日出荷から6日以内出荷
NIPRO(ニプロ)当日出荷から4日以内出荷
パウダーフリーのプラスチック手袋です。
材質PVC厚さ(mm)>0.05全長(mm)>230滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
NIPRO(ニプロ)当日出荷から10日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00062000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低