曜日別特売

キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入

キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入 - NIPRO(ニプロ)

注射針の穿刺部の被覆保護に。

径(Φmm)
【粘着部】Φ29
パッド寸法(mm)
Φ11
アズワン品番
65-1681-77
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000110
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(60枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210824621-166
¥690
¥659
¥725(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする