高性能フィルターを加えた4層構造になっています。ASTM-2100-04の要求をクリアーした手術用マスクです。耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。
仕様【合成血液不浸透性】80mmHg
入数(枚)50
構造4層
ひもタイプ耳かけ
●ASTM F2100-04 Low Barrierの性能を備えています。●耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。●サイズは125mm、145mm、175mmの3種類を揃えています。
関連キーワード