17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3 ひも長(mm)400~800
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
1箱(5個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

NIPRO(ニプロ)転倒ムシ ヒモ
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用 アズワン品番69-1243-04
1個
1,128 税込1,241
5日以内出荷

NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-3ANLA
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン アズワン品番69-1242-93
1個
23,108 税込25,419
3日以内出荷

NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-4ANF
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン アズワン品番69-1242-56
1個
27,748 税込30,523
3日以内出荷

NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-3ANE
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン アズワン品番69-1242-73
1個
21,818 税込24,000
3日以内出荷

NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-4ANE
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン アズワン品番69-1241-59
1個
26,428 税込29,071
3日以内出荷

NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-3ANF
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン アズワン品番69-1242-92
1個
23,088 税込25,397
3日以内出荷

NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-4ANLA
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン アズワン品番69-1242-55
1個
27,748 税込30,523
3日以内出荷

既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用 アズワン品番69-1243-06
1セット(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P 種別NTMC-222 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-02
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製3P 種別NTMC-332 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-03
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(Z型) 種別NTMC-442Z 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-04
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(R・S型) 種別NTMC-442RS 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-05
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/アイホン製UA・UB型2P 種別NTMC-222AUA 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-14
1個
11,230 税込12,353
7日以内出荷

既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様ケアコム6P アズワン品番69-1243-19
1個
15,998 税込17,598
3日以内出荷

既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン特殊子機 アズワン品番69-1242-76
1個
21,998 税込24,198
3日以内出荷