「輸液」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)450
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。
チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状フリーロックコネクター
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様滴数:20
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
●光分解を起こしやすい薬剤用に使用可能な遮光タイプを導入しました。●遮光タイプも追加、サイズが豊富です。●輸液口をゴム栓タイプにすることで混注も容易にでき、抜き差しによる輸液薬剤等の漏れも防げます。●ビン針を抜いた後の輸液剤等の漏れを防止する為、輸液口をゴム栓タイプにしました。●ハンガー形状を大きくして手の挿入を容易にしました。
主な機能在宅中心静脈栄養用輸液セット・付属品・輸液バッグ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
●中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、生食ロックやヘパリンロックを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474023
医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液ラインのセットアップや、プライミング時に侵入の可能性のある空気や、細菌類を除去するために0.2μmのフィルター付の延長チューブです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
先端ロックコネクタータイプ
全長(mm)335
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色クリア
アズワン品番8-5724-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
滴下の間隔から1分間の滴下数を自動計算します。バッグライト付きで暗所でも滴下確認が可能です。充電式バッテリー駆動ですので、電池交換不要です。自然滴下の輸液に使用することができます。
電源充電式バッテリー(フル充電8時間以内、連続使用(目安)10時間)
質量(g)35(本体のみ)
寸法(mm)83×20
アズワン品番7-611-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード