カテゴリ
- 医療(112)
- 救急・衛生(42)
- 介護用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 卓上消耗品(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- NIPRO(ニプロ)
- KNIPEX(クニペックス)(1,156)
- フエニックス・コンタクト(504)
- メディアカバーマーケット(403)
- RS PRO(302)
- 三菱ふそう(202)
- エレコム(125)
- JAPANNEXT(120)
- ホンダ(107)
- LEPLUS NEXT(67)
- StarTech.com(62)
- SPARKFUN(48)
- STMicro(40)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- MAD MAX(マッドマックス)(38)
- ナカバヤシ(37)
- ヨシムラ(36)
- DHA Corporation(33)
- 日野自動車(31)
- ブランドをもっと見る
「NIP」の検索結果
特価

ニプロシリンジ 針無
NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)¥3,168~税込¥3,485~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口
NIPRO(ニプロ)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥6,798~税込¥7,478~1箱(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き
NIPRO(ニプロ)1箱(24本)翌々日出荷安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称単回使用採血用針仕様セーフタッチ翼状針付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ラボピタ
NIPRO(ニプロ)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。アズワン品番65-2345-08
シリンジ 針なし 08シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入
NIPRO(ニプロ)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)当日出荷材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック手袋 PF
NIPRO(ニプロ)¥3,998税込¥4,3981箱(20双)当日出荷から10日以内出荷パウダーフリーのプラスチック手袋です。材質PVC厚さ(mm)>0.05タイプペアー滅菌エチレンオキサイドガス滅菌袖口仕様ロールエンド
ARISTA ラテックスグローブPF
NIPRO(ニプロ)¥3,704~税込¥4,074~1箱(100枚)当日出荷から10日以内出荷パウダーフリーのゴム手袋です。材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)>0.08全長(mm)>240滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
VAシリンジ 1mL
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)当日出荷透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000146医薬品医療機器等法一般医療機器
キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入
NIPRO(ニプロ)¥659税込¥7251箱(60枚)当日出荷注射針の穿刺部の被覆保護に。径(Φmm)【粘着部】Φ29パッド寸法(mm)Φ11アズワン品番65-1681-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000110医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 横口
NIPRO(ニプロ)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50本)当日出荷仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム最小目盛(mL)1筒先ルアーチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
オムニフィックス・インジェクト インジェクト
NIPRO(ニプロ)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100本)当日出荷から7日以内出荷●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218448002医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,798税込¥4,1781箱(20個)当日出荷ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。仕様(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)材質PP(ポリプロピレン)規格TYPE B フリーアズワン品番7-1865-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
ノンパウダープラスチック手袋F
NIPRO(ニプロ)¥2,849~税込¥3,134~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷パウダーフリーのプラスチック手袋です。材質PVC厚さ(mm)>0.05全長(mm)>230滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
注射針 フローマックス
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)翌々日出荷から12日以内出荷ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付き
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷翼状針に接続して使用できます。材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付き一般的名称単回使用採血用針仕様ルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓
NIPRO(ニプロ)¥6,798税込¥7,4781箱(100個)翌々日出荷オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ラボピタ
NIPRO(ニプロ)¥1,498税込¥1,6481巻翌々日出荷耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。長さ(m)30
輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷プラびん針中間チューブ付です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット仕様滴数:60(≒60mL)アズワン品番7-4690-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エクステンションチューブ EXシリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から15日以内出荷材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷複数回機能する止血弁により血液曝露を防止し、自動的に誤刺防止安全機構が作動する静脈留置針です。材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。色クリア/イエロー材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針仕様翼付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なし
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。色クリア/イエロー材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針仕様翼なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
真空採血管用ホルダー 採血針付き
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。材質本体/ABS樹脂一般的名称単回使用採血用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
吸引カテーテル
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷コネクタタイプの吸引カテーテルです。材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂長さ(cm)40先端形状ラウンドカット、側孔2孔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)3日以内出荷●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ 転倒虫クリップ
NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)4日以内出荷患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
ENサイエキアダプタ 20個入
NIPRO(ニプロ)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)3日以内出荷ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。アズワン品番65-1679-61
転倒ムシ NTM-4ANE
NIPRO(ニプロ)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様アイホンアズワン品番69-1241-59
セーフタッチ(R)PSVセット 誤刺防止機構付翼付針
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)3日以内出荷から8日以内出荷誤刺防止機構付翼付針です。従来の翼付針と同様の操作でご使用になれます。抜去時と、さらに廃棄時における針刺し事故も防止できます。「カチッ」という音と手の感触で、針を確実に収納。抜針と同時に針が収納固定される安全機構。針が確実に収納されることで安全に廃棄できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00291A01チューブ長さ(mm)300医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高