82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIPRO(ニプロ)滴ぴた(TM) 83×20mm
滴下の間隔から1分間の滴下数を自動計算します。バッグライト付きで暗所でも滴下確認が可能です。充電式バッテリー駆動ですので、電池交換不要です。自然滴下の輸液に使用することができます。
電源充電式バッテリー(フル充電8時間以内、連続使用(目安)10時間) 質量(g)35(本体のみ) 寸法(mm)83×20 アズワン品番7-611-01
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷


輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030 チューブ長さ(mm)450 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口 材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3 ひも長(mm)400~800
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済 入数5セット
1組(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷

非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。 厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000050 関連資料(0.42MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

NIPRO(ニプロ)ラボピタ
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
アズワン品番65-2345-08
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
5,398 税込5,938
3日以内出荷

静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。 厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。 粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051 関連資料(0.73MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
6,798 税込7,478
7日以内出荷

非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。 厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000050 関連資料(0.42MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。 厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000050 関連資料(0.42MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂 タイプルアーアダプター付き 一般的名称単回使用採血用針 仕様ルアーアダプター付き アズワン品番7-4787-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(R・S型) 種別NTMC-442RS 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-05
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/アイホン製UA・UB型2P 種別NTMC-222AUA 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-14
1個
11,230 税込12,353
7日以内出荷

1式(10缶)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。
アズワン品番65-9544-42
1箱(25本)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。
アズワン品番65-9544-41
1箱(25本)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

1箱
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIPRO(ニプロ)ポアテープ
テープ基材にポリエチレンフィルムを、粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しました。
長さ(m)9
1箱(24個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ基材にレーヨン混合不織布を、粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しました。
長さ(m)9
1箱(24個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。
アズワン品番65-1681-78
1箱(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい大型液晶表示。測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒。10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信。データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。
質量(g)25 測定範囲(℃)32.0~42.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117 測定方法予測式(実測移行式) 測定時間予測時:約30秒、実測時:10分 素子【感温】サーミスター アズワン品番65-1680-49 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01 測定部位腋下専用 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
9,798 税込10,778
10日以内出荷

1セット(4ロール)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種ニプロスタットストリップCT/XP2/CT2/XP3/CT3
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P 種別NTMC-222 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-02
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン) 滅菌γ線滅菌済 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のエンパッドの2倍の3mm厚のパッドを採用。 刺激性の少ないアクリル系粘着剤を線引き塗布し、通気性を高め、ムレ・かぶれを軽減しました。 柔らかいポリエステル不織布でしっかりと固定できます。
サイズS 径(Φmm)【パッド部】10【粘着部】30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000119 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
1,498 税込1,648
3日以内出荷

カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1セット(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類最端爪:サイド爪/302S シリーズ取付可能ニプロロータリーシリーズ:CX1408H/AXC1408H 枚数右爪:13、左爪:13、最端右爪:1、最端左爪:1 爪部ホルダー爪/H13
1セット(28本)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。
仕様コネクタタイプ 形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式 全長56cm 外径12Fr 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
2,998 税込3,298
3日以内出荷

カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ゲンチアナバイオレットフリーのスキンマーカーです。クロルヘキシジングル酸塩と磯プロピルアルコールを原料とする消毒液に対する耐性があります。3種類の線の太さを選択可能で、油性ペン付きタイプです。
アズワン品番66-0016-37
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。 厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。 粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051 関連資料(0.73MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,698 税込5,168
7日以内出荷

材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート) 一般的名称延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
6,198 税込6,818
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)