カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Interface Connectors
  • モノタロウ(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(114)
  • HARWIN(38)
  • RS PRO(27)
  • AMPHENOL(26)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • DEUTSCH(10)
  • 三菱電機(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • ニチフ(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • ELPA(6)
  • オーム電機(6)
  • 富士電機(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • Excel Scientific(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce 圧着」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Interface Connectors BNCコネクタ プラグ Interface ConnectorsInterface Connectors BNCコネクタ プラグInterface Connectors
460税込506
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002 Interface Connectors同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002Interface Connectors
1,060税込1,166
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors ソケット マイクロ同軸 2100シリーズ Interface Connectors同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors ソケット マイクロ同軸 2100シリーズInterface Connectors
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:2100●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:マイクロ同軸●インピーダンス:75Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, リン酸銅●Interface Componentsタイプ43 2100シリーズ圧着ソケット. Interface Components製の業務用品質の機械加工が施されたタイプ43コネクタシリーズ(75Ω)です。 この2100シリーズストレート圧着ソケットは、金めっきベリリウム銅センターコンタクトとニッケルめっき黄銅ボディを備えています。 プッシュプルラッチ機構を備えているので、一回の操作で迅速かつ確実に接続できます。 タイプ43コネクタは、デジタル及び電話交換器で使用するため、British Telecom向けに設計されたものです。 BT規格RC8003に適合することがテスト済みで、3 GHzの周波数範囲内で動作します。 圧着工具 916-0524 916-0524 も別途注文できます。RoHS指令(10物質対応)対応