「interface connectors」の検索結果
仕様圧着コネクタのタイプ:タイプ43●全長:205mm●Interface Componentsタイプ43用工具. Interface Componentsの優れた品質の圧着工具です。標準通信ケーブルでのタイプ43コネクタの終端処理に使用します。 このラチェット圧着工具は、握り心地のよいグリップハンドルを備えているため、圧着が簡単です。また、ハンドルに小穴が開いているため、使用していないときは、ベルトに固定することができます。この工具は、中心コンタクト圧着方式で、3.25~5.18 mmのA/F六角サイズに対応する3つのダイキャビティを備えています。 3.25 mm六角(RG179ケーブル用) 4.52 mm六角(BT3002ケーブル用) 5.18 mm六角(RA7000ケーブル用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,740
税込¥74,514
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:2100●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:マイクロ同軸●インピーダンス:75Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, リン酸銅●Interface Componentsタイプ43 2100シリーズ圧着ソケット. Interface Components製の業務用品質の機械加工が施されたタイプ43コネクタシリーズ(75Ω)です。 この2100シリーズストレート圧着ソケットは、金めっきベリリウム銅センターコンタクトとニッケルめっき黄銅ボディを備えています。 プッシュプルラッチ機構を備えているので、一回の操作で迅速かつ確実に接続できます。 タイプ43コネクタは、デジタル及び電話交換器で使用するため、British Telecom向けに設計されたものです。 BT規格RC8003に適合することがテスト済みで、3 GHzの周波数範囲内で動作します。 圧着工具 916-0524 916-0524 も別途注文できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷