テルモ電子体温計 C231TERMO(テルモ)(10件のレビュー)当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 C205TERMO(テルモ)(14件のレビュー)予約販売
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム電池寿命予測測定時:約10000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計C232TERMO(テルモ)当日出荷
聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。
体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。
電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。
前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から3日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
電子血圧計 アームインTERMO(テルモ)予約販売
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
色ホワイトセット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
フーエルパイプBIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)当日出荷
適合機種BC20M/BC23ML/BC20B/BC23B/BC23M/BCS23M/BC23MG/BC20/BC23/BC21A/BC23A/BC20M/BC20C長さ(mm)140
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)