1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下) 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可) 測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃) 測定時間予測:約20秒、実測:約5分 機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯) 電池寿命1日1回で約1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数480日分 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

関連カテゴリ