ポジション数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = 4PDT。パッケージスタイル = TIL。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V。機械的寿命 = 10000Operations。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度範囲 = -55 → +100℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ポジション数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = DPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V。機械的寿命 = 10000Operations。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度範囲 = -55 → +100℃。定格電圧 = 100V ac。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
仕様●タイプ:ジャンパスイッチ
長さ(mm)40.64
幅(mm)8.4
ピッチ(mm)2.54
深さ(mm)6.1
方向ストレート
行数1
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接触抵抗(mΩ)15
1個
¥2,560
税込¥2,816
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,388
税込¥3,727
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
6日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,220
税込¥3,542
6日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,640
税込¥5,104
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
5日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
ポジション10
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
1個
¥2,350
税込¥2,585
5日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
パッケージDIP
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
パッケージDIP
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
パッケージDIP
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,970
税込¥5,467
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:2 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,610
税込¥2,871
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:1 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷