2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番453-3372 セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)99 高さ(mm)2590 タイプ簡易水洗式(和式) 奥行(mm)1590 間口(mm)850
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

トラスコ品番454-8507 セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器 質量(kg)70 高さ(mm)2240 タイプ水洗式(男子用)/床排水仕様 奥行(mm)1125 間口(mm)850
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷