2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番453-3372 セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)99 高さ(mm)2590 タイプ簡易水洗式(和式) 奥行(mm)1590 間口(mm)850
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。 電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途移動しながら作業をする工事現場に 仕様簡易水洗式・洋式・便槽80L付 トラスコ品番493-5799 セット内容LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂 質量(kg)97 高さ(mm)2090 タイプ簡易水洗式(洋式) 奥行(mm)1180 間口(mm)910 NETIS番号KT-130170-VE
1台
499,800 税込549,780
欠品中