水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード
防水仕様(IPX7)
角度調整しやすい360°回転ノズル
分かりやすい電池残量表示
水温、水のミネラル濃度を表示
メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品ノズル2個、USBケーブルtype‐C
材質ABS樹脂
電源充電式リチウムイオン電池1800mAh
表示3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%)
連続使用時間75秒(満水NORMALモードで使用の場合)
オートパワーオフ2分
吐出量(mL/min)290(STRONGモード使用の場合)
充電時間(時間)6(空の状態から満充電まで)
使用可能回数25回(1回2分STRONGモードで使用の場合)
水タンク容量(mL)300
洗浄5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード