2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS-100WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン」 ドリテック 動画あり
水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード 防水仕様(IPX7) 角度調整しやすい360°回転ノズル 分かりやすい電池残量表示 水温、水のミネラル濃度を表示 メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品ノズル2個、USBケーブルtype‐C 材質ABS樹脂 電源充電式リチウムイオン電池1800mAh 表示3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%) 連続使用時間75秒(満水NORMALモードで使用の場合) オートパワーオフ2分 吐出量(mL/min)290(STRONGモード使用の場合) 充電時間(時間)6(空の状態から満充電まで) 使用可能回数25回(1回2分STRONGモードで使用の場合) 水タンク容量(mL)300 洗浄5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

舌洗浄に対応したノズル付。3段階から選べる水圧レベル。用途に合わせて選べる3モード。タンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)。洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)。最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)。水タンクを取り付けたまま給水できる給水口。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個
付属品ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個 質量(g)約250(ノズルを含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×73×303(ノズル取付時) 吐出量(L/min)約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合) 充電時間空の状態から満充電まで約3時間 内蔵電池充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAh 防水仕様JIS C 0920 IPX7 関連資料(2.26MB) 使用可能回数約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合) 水タンク容量(mL)約250
1個
5,988 税込6,587
7日以内出荷