水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード
防水仕様(IPX7)
角度調整しやすい360°回転ノズル
分かりやすい電池残量表示
水温、水のミネラル濃度を表示
メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品ノズル2個、USBケーブルtype‐C
材質ABS樹脂
電源充電式リチウムイオン電池1800mAh
表示3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%)
連続使用時間75秒(満水NORMALモードで使用の場合)
オートパワーオフ2分
吐出量(mL/min)290(STRONGモード使用の場合)
充電時間(時間)6(空の状態から満充電まで)
使用可能回数25回(1回2分STRONGモードで使用の場合)
水タンク容量(mL)300
洗浄5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
舌洗浄に対応したノズル付。3段階から選べる水圧レベル。用途に合わせて選べる3モード。タンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)。洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)。最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)。水タンクを取り付けたまま給水できる給水口。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個
付属品ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個
質量(g)約250(ノズルを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×73×303(ノズル取付時)
吐出量(L/min)約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)
充電時間空の状態から満充電まで約3時間
内蔵電池充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAh
防水仕様JIS C 0920 IPX7
関連資料(2.26MB)
使用可能回数約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)
水タンク容量(mL)約250
1個
¥5,988
税込¥6,587
6日以内出荷
「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品ノズル2個、専用充電ケーブル
質量(g)約220(ノズルを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)
吐出量(L/min)約200(Highモード)
充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間
内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh
防水仕様JIS C 0920 IPX7
関連資料(2.21MB)
使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)
水タンク容量(mL)約150
1個
¥4,988
税込¥5,487
6日以内出荷
関連キーワード