使用環境温度が5℃から使える非接触体温計
3色バックライトで測定結果をお知らせ
約1秒のスピード検温で触れずに衛生的
測定位置を見やすく照らすLEDライト付
物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください
音を出したくないときにも最適なミュート機能
電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒)
測定結果を9回分保存可能
色ホワイト
電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)
測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2
測定方式実測及び補正温度方式
測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃
使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)
最小表示単位0.1℃
保証期間1年
オートパワーオフ約30秒間
電池寿命約4000回
保護電撃保護:BF形装着部
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000
測定部位額
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
関連キーワード