2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー) 登録人数5人(10~90歳) 身長(cm)100~220 計量範囲5~150kg 表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg 機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示 電源DC4.5V、単4形乾電池×3個 電池寿命約1年(1日3回はかった場合) 付属品単4形乾電池×3個(動作確認用) 測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル 種類ヘルスメーター
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PO-163WT 調理ポット「ククポ」 ドリテック 動画あり
1台で何役も活躍(茹でる・煮る・温める・沸かす・保温など)。5℃刻みの温度設定と1分単位のタイマーでうまみを引き出す調理ポット。大人数のお茶出しにも対応できる1.5Lの大容量。中身を見ながら水分量を目盛ではかれる。広口だから材料投入もラクラク。おたまを入れたまま蓋ができ、開閉も軽くてかんたん。耐熱ビニール袋を使用して低温調理や同時調理も可能
付属品レシピブック、茶こし 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス 容量(L)最大1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 電源コード(m)1.2 機能(保温) 45~95℃までの5℃刻み 温度調節範囲(℃)45~95 保証期間1年 タイマー設定1~180分の1分刻み(可能時間) 温度設定12段階(45~95℃までの5℃刻み+沸騰)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷