「水道タイマー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汚れたらサッと洗える防水タイマー。IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。
仕様【最大セット時間】199分59秒
質量(g)約70
電源【リチウム電池】CR2032×1
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72
画面サイズ63×30mm
防水仕様JIS C0920 IPX5
関連資料(0.82MB)
アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間
動作温度範囲(℃)0~40
計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
文鳥モチーフのかわいいタイマー。 水浴びできる!(IPX7)。 「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる。 手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム。 便利なリピート機能付。 カウントアップ/カウントダウン。 時計としても使える時計機能付。 スタンド/磁石/ストラップ穴付
質量(g)約 45 (電池を含む)
表示液晶デジタル4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90
使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約15
防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。
取扱説明書(0.95MB)
動作温度範囲(℃)0~40
計測時間カウントアップ:最大99分59秒
関連キーワード