3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリテック揚げ物用温度計
適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理 温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤 鍋に付けられる取付金具付 取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。 温度感知棒の長さ約13cm
仕様●サイズ:幅54×奥行54×高さ147mm●重量:約37g●材質:ステンレス、強化ガラス●測定方法:バイメタル方式●測定範囲:0~220℃●精度●▼0~100℃、±5℃●▼101℃~220℃、±10℃ アズワン品番68-0579-26
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に 質量(g)約40(電池を含む) 使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300 精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃ 表示範囲【検温部】-50~300 使用電池LR44×2個 動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと) 表示単位0.1℃ オートパワーオフ5分 点灯時間【バックライト】 8秒 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に 付属品ホルダー×1個 ホワイト 質量(g)36 使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300 電源リチウム電池 CR2032×1個 精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5 表示範囲-10~300℃ 動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと) 表示単位0.1℃ オートパワーオフ10分 電池寿命1年(1日30分間使用の場合) 防水性JIS C0920 IPX4 相当
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷