「荷物計り」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれる
80cmのメジャー付で荷物のサイズを測れます。
メジャーを引いて戻すだけで発電する電池不要モデル
電源ONから最大約2分使用可能
電源がOFFになる目安を電池マークで表示します
0.00~50.00kgまで50g単位で測れます。
安定すると左下に「H」が表示され、数値が固定されます。※0.5kg未満のものを除く
風袋引き機能付※最大表示は風袋を含めて50kg、2kg未満の容器は風袋引きできません。
仕様●サイズ:幅34×奥行60×高さ155mm●重量:135g●材質:ABS樹脂、ステンレス●電源:自己発電●最大計量:50kg●計量範囲:0.00~ 50.00kg●表示単位:0.05kg●メジャーの長さ:80cm●表示固定機能・最大使用可能時間:約2分
アズワン品番67-7235-34
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます
安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます
電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計
スーツケースに合わせて選べる3色展開
風袋引き機能付きなので追加計量も簡単!
最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
仕様風袋引き機能あり
材質ABS樹脂
種類吊りはかり
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
表示電磁残量:あり、「Lo」と表示
最小表示(kg)0.05
機能表示固定機能あり
表示形式デジタル
保証期間1年
表示単位0.05kg
最大計量(kg)50
オートパワーオフ2分
計量範囲1.00~50.00kg
ひょう量単位kg
関連キーワード