「計り デジタル 5000」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大画面で数字が見やすい(60×30mm)。
バックライト画面なので暗いところでもよく見える。
「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。
タッチセンサーを採用したフラットボディ。
お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。
地域重量調整機能付。
オートパワーオフの省エネ設計。
壁掛け用フック穴付。
種類デジタルスケール
表示形式デジタル
ひょう量(g)5000
最小表示(g)1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)128×128
計量範囲5~5000g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31
安定所要時間約3秒
オートパワーオフ約4分
電源単4形乾電池×2個
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス
付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)
質量(g)約404
ひょう量単位g
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品単2電池(テスト用)×4本
材質ABS樹脂・アクリル樹脂
色グレー
種類上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93
電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式デジタル
オートパワーオフ約4分
電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間約3秒
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
・水に強い生活防水対応の5kgまでたっぷりはかれるデジタルスケール。・2gから最大5kgまで1g単位ではかれます。・暗い場所でも見やすいバックライト付。・水や牛乳の量をmlで表示(表示される水・牛乳のmlは計算値です)。・汚れを拭き取りやすいステンレス皿。・地域重量調整機能付なので重力値の誤差を解消します。・スリープ機能(約30秒間)とオートパワーオフ機能を搭載した省エネ設計
材質ABS樹脂、ステンレス
最小表示(g)1
本体寸法(mm)約 幅148×奥行200×高さ30
本体質量(g)約485(電池質量を含む)
電源(個)単4形乾電池×2(動作確認用)
オートパワーオフ約4分
画面サイズ56×26mm
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約3秒
計量範囲2~5000g
関連キーワード