抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス
幅(mm)128
色ホワイト
測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示
高さ(mm)19mm
質量(g)9
奥行(mm)11
電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)
最小表示0.1℃
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時
測定方法実測式
保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH
保証期間購入から1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
30秒予測式体温計(わき下専用です)
抗菌樹脂なので清潔に使用できます(電池カバーを除く)
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します
測定結果が37.8℃の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
電池交換可能
収納ケース付
検温部位わき下
温度測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式予測式/測温部一体形
仕様一部防浸形
色ピンク
質量(g)約13
種類電子体温計 一般用
使用温度範囲(℃)10~40
電源アルカリボタン電池LR41×1個
表示31.9℃以下で「L」マーク表示、43.0℃以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)周囲温度10℃~40℃の時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×12×22
温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎
保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~90%RH
測温部サーミスタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00022000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
関連キーワード