8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DREMEL(ドレメル)ハード磨きパッド
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプパッド。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。フック&ループシステム。
用途硬質素材の磨き(鋳鉄製の鍋、金属の錆や塗料、コンクリート表面の錆や変色、石材のカビ)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)ソフト磨きパッド
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。表面を傷つけずに汚れを取り除く不織布マイクロファイバー。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途傷つきやすい硬い表面のクリーニング(シンク、コンロ、キッチン、浴槽、アルミ窓枠、グリル周り)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)ハード磨きパッド
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨きます。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。フック&ループシステム。
用途木材、乾式壁、金属および金属溶接部の研磨、塗装や錆の除去などの表面処理
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル) 動画あり
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 消費電力(W)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2050-N/11JA ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) DREMEL(ドレメル) 動画あり
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 トラスコ品番114-4868 セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド 質量(g)105 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1) 質量(g)533 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54 コード長さ(m)2 回転数(min-1[回/分])5000~32000 コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
欠品中

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で使えて長寿命なポリプロピレンブラシ。角度が付いたブラシ形状で、隙間が磨きやすく磨き面が広い。乾湿両方で使用可能。簡単パッド交換。フック&ループシステム。
用途屋外家具、カーシート、アルミニウム/金属(タイヤのリム、シンク)、セラミック/磁器(壁と床のタイル、漆喰壁)浴室やタイル目地
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく(青いパッド)、研磨剤を使用せずに(白いパッド)、素早く(茶色のパッド)汚れや付着物を取り除きます。フック&ループシステム。簡単パッド交換。
用途硬質の表面へのクリーニング(プラスチック、強化ガラス、金属、錆、塗料など)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)