縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×100
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×25
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)75Φ×20
高さ(mm)45
寸法(Φmm)100
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)150Φ×60
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
内径×深さ(mm)250Φ×60
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)500Φ×100
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)400Φ×100
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×25
高さ(mm)20
寸法(Φmm)50
高さ(mm)60
寸法(Φmm)250
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)300Φ×60
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×100
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
内径×深さ(mm)350 Φ×100
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×60
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)150Φ×45
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)450Φ×100
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)300Φ×100
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×45
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
枠寸法Φ300×60Hmm
校正証明書一般校正
枠寸法Φ200×100Hmm
校正証明書一般校正
枠寸法Φ250×60Hmm
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
次へ