縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
摘要綾織
主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45
質量(kg)0.3
規格JIS Z 8801
網目綾織
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801
内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70
板厚(mm)20
仕様JIS Z 8801-1:2000
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
トラスコ品番462-6419
質量(kg)4
規格JIS Z 8801
板厚(mm)20
1個
¥55,980
税込¥61,578
34日以内出荷
スティックタイプのふるい専用ブラシです。細かいところに行き届きます。
材質毛材:ナイロン、ブラシ柄:PE
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
枠寸法Φ50×20mm
JIS規格JIS Z 8801-1:2000
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×100
寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×25
高さ(mm)45
寸法(Φmm)100
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
枠寸法(mm)100Φ45H
高さ(mm)20
寸法(Φmm)50
高さ(mm)60
寸法(Φmm)250
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法250Φ×60Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法200Φ×25Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要平織
摘要-
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋
枠寸法Φ300×100mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
縦線も横線もともに2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法250Φ×60Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要綾織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法200Φ×100Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要平織
参考Mesh―
枠寸法Φ150×60mm
摘要―
仕様JIS Z 8801-1:2000
参考Mesh―
枠寸法Φ150×45mm
摘要―
仕様JIS Z 8801-1:2000
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
関連キーワード
1
2
3
4
次へ