軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に
仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約30m~50m
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に
仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約10m~20m
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
出庫時の死角をなくし安全を確保。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。
近距離用。
アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。
仕様近距離用:視認距離~約5m、曲面率:450R
セット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン
視認距離~約5m
耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
関連キーワード