1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1891 LED用電源ボックス エーモン 動画あり
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合(コード)0.12~0.2sq スイッチON-OFF 出力DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲-10~60℃ 使用可能電力MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷